Skládací zábradlí pro vlastní montáž

Artiklové číslo: 41999
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost celkem 1 kg
Druh produktu Madlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41999
EAN / GTIN 4003866419999
Číslo výrobce 41999
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z lehké kovové trubky (Ø 25 mm) pro vlastní montáž s upínacím kováním nahoře a vkládacím trnem v bočním lemování.
  • Vhodné pro obdélníkové trubkové sloupky s hloubkou 73 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 1 kg