• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapppbarer Handlauf zum Selbstanbau

Artikel-Nr.: 41999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht gesamt 1 kg
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41999
EAN / GTIN 4003866419999
Herstellernummer 41999
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für Rechteckrohrholme mit 73 mm Tiefe.

Merkmal:

Gewicht 1 kg