• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

44 EWg Základní přístroj 25 mm, 20-100 mm

Artiklové číslo: 4190107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4190107
EAN / GTIN 4059192010553
Číslo výrobce 4190107
L-číslo L40080 840
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlav

Popis:

  • Základní mikromar 44 EWg 20 - 100 mm

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 20 - 100 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: .775 - 4.0″