{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,04 mm | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Průřez měřicí lišty | 23,5 × 9 mm | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 LR44 | |
| Druh produktu | Hloubkomer |
| Katalogové číslo | 418802 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197528889 | |
| Číslo výrobce | 418802 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |