Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418746 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 67
Výška číslic LCD displeje 8 mm
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 12×4 mm
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418746 150
EAN / GTIN 2050001949684
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2. Meřicí můstek.