Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418713 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm
Odečet 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Číslo výrobce 571-251-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.
Datový kabel č. 497085.