Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418704 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Výška číslic LCD displeje 8,5 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 12×3,5 mm
Obal Pouzdro
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418704 150
EAN / GTIN 4059192064686
Číslo výrobce 4126651
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 8,5 mm.
Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5mm, délka 5mm.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Datový kabel č. 498940.