{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB.; Rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| Výška číslic LCD displeje | 8,5 mm | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
| Všechny díly | Kalené | |
| Délka můstku | 100 mm | |
| Průřez měřicí lišty | 16×4 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Hloubkomer |
| Katalogové číslo | 418702 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192003449 | |
| Číslo výrobce | 4126651 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |