Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418686 150

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418686 150
Číslo výrobce 418686 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 8,5 mm vysokými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5 mm, délka 5 mm.

Provedení – obrázek:

Přídavný můstek č. 41 8610
Měřicí nástavec č. 41 8630

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č.  081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Datový kabel č. 498940.