{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología |
Digital
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Capacidad de medición máx. |
2.500 mm
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Longitud del pico L |
175 mm
|
|
| Margen de error |
0,15 mm
|
|
| Clase de protección IP: |
IP67
|
|
| Interfaz |
Interfaz USB; Puerto USB
|
|
| Lectura conmutable |
sí
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Material |
aluminio
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2032)
|
|
| Recargable |
no
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Templado |
sí
|
|
| Lectura |
0,0005 pul
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Puntas de medición |
sí
|
|
| Altura de las cifras pantalla LCD |
20 mm
|
|
| Peso |
2.800 g
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Pie de rey universal
|
|
| Calibrable |
sí
|
| Número de artículo | 415541 2500 |