Délkové pásmo CJL-INOX, Délka pásma: 2200mm

Artiklové číslo: 415198 2200
Cena za 1 ks (CZK 3515,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 140,00 CZK / ks
  • 2 375,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CJL-INOX
Označení výrobce Längenbandmaß CJL-INOX
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 900 mm
Rozsah měření max. 2 200 mm
Šířka pásu 16 mm
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 2 200 mm
Celková šířka 16 mm
Nerez ano
Norma DIN 866
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415198 2200
EAN / GTIN 2050001677044
Číslo výrobce 62200077
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Délkové pásmo CJL-INOX pro měření planparalelních vzdáleností. Délka dílku 1 mm. Přesná kontrastní laserová stupnice. Rozlišení 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Poznámka:

Svinovací metr k měření průměru a obvodu viz č. 465680; 465682.