Dvojitý klíč SW 1/4 x 5/16″ D.205mm

Artiklové číslo: 41431620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 205 mm
Norma výrobní norma
Povrch Kruhové finišování; chromované
Úhel 15
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 1/4 palec; 5/16 palec
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem S funkcí držáku šroubů; S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41431620
EAN / GTIN 4018754156788
Číslo výrobce 41431620
L-číslo L60010 2347
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní dvoukruhový klíč v extra dlouhém provedení pro větší přenos síly.
Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • 15° zahnuté
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Extra dlouhá konstrukce pro menší námahu při konstantním točivém momentu
  • Vhodné pro práci ve stísněných prostorách
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 205 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 33g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/16 ″