Llave de doble anillo SW 1/4 x 5/16″ L.205mm

Número de artículo: 41431620
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 205 mm
Norma norma de fábrica
Superficie Acabado redondeado; cromado/a
Ángulo 15
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 1/4 pul; 5/16 pul
Particularidad, Para tornillos externos de doce lados Con función de retención de tornillos; Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Llave
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos externos de doce lados

Identificación y clasificación

Número de artículo 41431620
EAN / GTIN 4018754156788
Número del fabricante 41431620
Número L L60010 2347
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo de alta calidad en diseño extralargo para una mayor transmisión de fuerza.
Características:
  • Pulgada, desigual Ancho de llave
  • acodado 15°
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Diseño extralargo para un menor esfuerzo con un par constante
  • Adecuado para trabajar en espacios reducidos
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • SAE AS 954-E (valores de ensayo)

Característica:

  • Longitud mm (L): 205 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 33 g
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 1/4 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 5/16 ″