Žebřík regálový s hákem, 6 stupňů

Artiklové číslo: 41306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka podpěry 25 mm; 25 mm
Nosník ano; ano
Vedení podpěry Paralelní; Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Stupeň; Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6; 6
Hloubka stupně 80 mm; 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované; Olemované
Pracovní výška cca 2,8 m
Lze zavěsit ano; ano
Maximální svislá montážní výška do 1,58 m; 1,58 m
Povrch stupátka Vrubování; Vrubování
Vyložení 0,58 m; 0,58 m
Sklon 70 stupeň; 70 stupeň
Norma DIN EN 131; DIN EN 131
Nosnost 150 kg; 150 kg
Žebřík délka 1,69 m; 1,69 m
Druh produktu Schůdky a štafle; Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41306
EAN / GTIN 4031405413061
Číslo výrobce 041306
L-číslo L90110 709
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Stabilní montážní háčky Ø 35 mm na horním konci pro bezpečný stojan
  • Parkovací hák Ø 35 mm pro úsporu místa při nepoužívání
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Režie: 580 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 1690 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Svislá montážní výška: 1580 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 6 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano