• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Échelle à marches pour rayonnage suspendue 6 marches

Réf.: 41306

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Largeur montant 25 mm; 25 mm
Lisse oui; oui
Structure des montants parallèle; parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage; étage
Nombre de marches par segment 6; 6
Profondeur de marche 80 mm; 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage; sertissage
Hauteur de travail env. 2,8 m
A accrocher oui; oui
Hauteur de fixation maximale à la verticale 1,58 m; 1,58 m
Surface des marches stries; stries
Porte-à-faux 0,58 m; 0,58 m
Inclinaison 70 degré; 70 degré
Norme DIN EN 131; DIN EN 131
Charge admissible 150 kg; 150 kg
Longueur échelle 1,69 m; 1,69 m
Type de produit echelles pliantes; echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 41306
EAN / GTIN 4031405413061
Réf. fabricant 041306
Article hors catalogue L90110 709
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à gradins en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Crochets de montage stables Ø 35 mm à l'extrémité supérieure pour un support sécurisé
  • Crochet de stationnement Ø 35 mm pour un rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2800 mm
  • Frais généraux : 580 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1690 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de montage verticale : 1580 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui