Digitální posuvné měřítko drážek hřídelí s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412772 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Měřicí technika Digitální
Rozhraní MAHR i-wi-Funksystem
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Délka zobáku L 40 mm
Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 26 280 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Obal Pouzdro; Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Měřicí plocha kalené
Odečet 0,0005 palec
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 26 280 h
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412772 150
EAN / GTIN 4059192057183
Číslo výrobce 4103374
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Velký LCD displej s velikostí číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolné proti prachu a vlhkosti. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Provozní doba cca 3 roky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

i-wi rádiový přijímač č. 498912.