Skaitmeninis banguotų griovelių slankmatis su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412772 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis universalus slankmatis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Sąsaja MAHR i-wi-Funksystem
matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP67
antgalių ilgis L 40 mm
Vardinė įtampa 3 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Darbo trukmė 26 280 h
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Pakuotė Dėklas; dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
grūdintos taip
Matavimo plokštuma grūdintos
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo antgaliai taip
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Darbo trukmė 26 280 h
Standartas gamykliniai standartai
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412772 150
EAN / GTIN 4059192057183
Gamintojo numeris 4103374
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkėms ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912.