Digitalno pomično mjerilo TESA-CAL IP67 200 mm

Artikl br.: 412760 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / cola
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
IP-klasa zaštite IP 67
Pogonski kotačići Da
Duljina kraka 50 mm
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Stand-by način rada Da
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada Da
Automatsko isključivanje Da
Trajanje rada 12000 sata
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412760 200
EAN / GTIN 7630041148657
Broj proizvođača 00530142

Opis

Izvedba:

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Više od 12000 sati trajanja rada, uključivanje u stanje pripravnosti nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS način mjerenja. Potpuna zaštita od tekućina.
S pogonskim kotačićem.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi