Digitální posuvné měřítko IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412749 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
448 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Automatické vypnutí ano
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Materiál pláště Plast
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412749 150
EAN / GTIN 4062406101213
Číslo výrobce 412749 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velký, kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě a prachu. Po 2 hodinách bez použití automatické vypínání posuvné měřidlo vypne. Nárazuvzdorný plastový plášť.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.