XLstep B - schody s nášlapy 2 x 3

Artiklové číslo: 41263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,44 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 250 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 2,25 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 2,6 kg
Žebřík délka 0,82 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41263
EAN / GTIN 4003866412631
Číslo výrobce 41263
L-číslo L90010 798
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v oblasti pohodlí a funkcí.
  • 80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
  • Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
  • Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 2,25 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 2,6 kg
  • Podlahová plocha 0,72 m × 0,44 m
  • Délka žebříku 0,82 m
  • Materiál hliník
  • Nýtované spojení příčky a stupínku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
  • Počet kroků 2 × 3
  • Počet kroků 3
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 0,74 m
  • Spodní, vnější šířka 0,44 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.