XLstep B - Escal.tijera con peld. 2 x 3

Número de artículo: 41263
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,44 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 3
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 250 mm
Unión del escalón al larguero Con remache
Altura de trabajo aprox. 2,25 m
Plegable
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 2,6 kg
Longitud de la escalera 0,82 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41263
EAN / GTIN 4003866412631
Número del fabricante 41263
Número L L90010 798
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
  • Largueros de aluminio anodizado.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Peldaños tres veces remachados a los largueros.
  • Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

  • Altura de trabajo 2.25 m
  • Altura vertical de la escalera 0.74 m
  • Ancho exterior, parte inferior 0.44 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 0.82 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 0,72 m × 0,44 m
  • Nº de peldaños 2 × 3
  • Nº de peldaños 3
  • Peso 2.6 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.