Posuvné měřítko bez paralaxní chyby s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 410640 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice 1/128 palec
Pochromovaná stupnice ano
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
⌀ hloubkoměru 1,6 mm
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Délka měřicí čelisti 40 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Číslo výrobce 410640 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Jemné, kontrastní značení stupnice, měřicí plochy jemně lapované. Plochý nonius pro odečty bez paralaxní chyby.
S horním stavěcím šroubem a kulatým hloubkoměrem.