Posuvné měřítko s momentovým upnutím, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 410625 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice 1/128 palec
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal stabilní box
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410625 150
EAN / GTIN 4045197203021
Číslo výrobce 410625 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice matově chromovány. Jemná, kontrastní stupnice. Měřicí plochy jemně lapované.