Posuvné měřítko nonius 1/20, Rozsah měření: 100mm

Artiklové číslo: 410200 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
779 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Hloubkoměr: rohový 2,2×1,0
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 100 mm
Odečet 0,05 mm
Stupnice 1/20 mm
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 2,2×1,0
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Délka měřicí čelisti 30 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Pouzdro
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Číslo výrobce 410200 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Stavěcí šroub nahoře.
Bez stupnice v palcích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje tabulku závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.