• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zkušební štítek ⌀ 10 mm 32 kusů, Typ: 2023

Artiklové číslo: 410006 2023
Sleva
419,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 10 mm
Druh produktu Plaketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410006 2023
EAN / GTIN 4061466102192
Číslo výrobce HO00001_23
Výrobce/odpovědná osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Poznámka:

1 arch vždy po 32 ks.
Malé zkušební štítky ⌀ 25 mm najdete pod č. 410008. Fólie na dokumenty. Opakované nalepení je vyloučeno.
Další zkušební štítky na poptávku.