• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zkušební štítek ⌀ 10 mm 32 kusů, Typ: 2024

Artiklové číslo: 410006 2024
Nastavit cenu 32 kusy (CZK 3,94 / 1 ks)
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 32 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; Černá
Průměr D 10 mm
Počet štítků/nálepek na arch 32 ks
Počet archů 1 ks
Druh produktu Nálepka
Tvar Kulatý
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Oblouk
Materiál PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410006 2024
EAN / GTIN 4061466102208
Číslo výrobce HO00001_24
Výrobce/odpovědná osoba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Poznámka:

1 arch vždy po 32 ks.
Malé zkušební štítky ⌀ 25 mm najdete pod č. 410008. Fólie na dokumenty. Opakované nalepení je vyloučeno.
Další zkušební štítky na poptávku.