• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Preizkusna nalepka ⌀ 10 mm 32-delno, Tip: 2023

Št. art.: 410006 2023
Popust
16,75 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 10 mm
Vrsta izdelka Plaketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 410006 2023
EAN/GTIN 4061466102192
Številka proizvajalca HO00001_23
Proizvajalec/odgovorna oseba H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Opis

Opomba:

1 pola z 32 kosi.
Preizkusne nalepke s ⌀ 25 mm najdete pod št. art. 410008. Folija za dokumentiranje. Ponovno lepljenje ni mogoče.
Dodatna potrdila preverjanja na zahtevo.