Sada hliníkových příček; rozměry 446x345 mm

Artiklové číslo: 40866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40866
EAN / GTIN 4003866408665
Číslo výrobce 40866
L-číslo L90010 1459

Popis

Popis:

Hliníková příčka se dvěma příčkami vytváří ještě větší pořádek.
Plastové žaluziové lišty opatřené samolepicími prvky.
Možnost změny polohy hliníkové dělicí stěny bez použití nářadí.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Rozměry 446 mm × 345 mm
Šířka 446 mm
Hmotnost 0,8 kg
Vhodné pro 40567, 40863