Set paredes divis. alu.; med. 446x345 mm

N.º do artigo: 40866
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Identificação e classificação

Número do artigo 40866
EAN/GTIN 4003866408665
Número do fabricante 40866
Número L L90010 1459
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Las paredes ranuradas son autoadhesivas.
La posición del separador de aluminio es ajustable sin herramientas.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 446 mm
Apto para 40567, 40863
Dimensiones 446 mm × 345 mm
Peso 0.8 kg