Dvoudílný žebřík s příčkou nivello a schůdky R13 2x7

Artiklové číslo: 40670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 40670
EAN / GTIN 4031405406704
Číslo výrobce 040670
L-číslo L90240 27
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Snadné nastavení výšky a bezpečnější přední zamykání díky korozivzdorným tvarovkám na bocích
  • Extra široký půdorys o hloubce 170 mm v překryvné oblasti dolních a horních vodičů
  • Horní vodič s ochranou hlavy žebříku (páska na suchý zip) pro upevnění na žlaby nebo podobné
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • Horní vodiče s nožičkovými botami nivello®, protože je lze demontovat pro individuální použití
  • Držák schůdku CLIP-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4400 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Prodloužená délka: 3620 mm
  • Délka zasunutá: 2210 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 3160 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzová třída: R13
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2x7 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano