2-részes létra nivelló keresztrúddal és klipszes lépcsővel R13 2x7

Cikkszám: 40670
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40670
EAN / GTIN 4031405406704
Gyártó száma 040670
L-szám L90240 27

Leírás

Leírás:

  • Lépcsős hosszabbító létra 2 darab alumíniumból
  • Szilárd téglalap alakú csőszárak
  • 80 mm mély, barázdált lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsőfok/állvány csatlakozás
  • Egyszerű magasságállítás és biztonságos rögzítés elölről az oldalsó korrózióálló dugós szerelvényeken keresztül
  • Extra széles, 170 mm mély állófelület az alsó és felső létra átfedési területén
  • Felső létra létrafej-biztosítóval (tépőzár) az ereszcsatornára vagy hasonlóra történő rögzítéshez. ä.
  • Az alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (zárt, laza)
  • A felső létra nivello® létracipővel, mivel kivehető az egyéni használathoz
  • Lépcső klipszes lépcső R13 a tanúsított csúszásmentességért
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztrúd nélkül)
  • Létra dőlésszöge: 70°
  • Maximális terhelés: 150 kg
.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4400 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz kitolt: 3620 mm
  • Hossz visszahúzva: 2210 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Állásmagasság: 3160 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló osztály: R13
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x7 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek