Digitální Třmenový mikrometr s neotáčivým vřetenem palcovým/metrickým, 0-1″

Artiklové číslo: 406-350-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 2,4 h
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne; ne
Souběžnost měřicích ploch 0 µm
Rovinnost měřicích ploch 0 µm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Rozhraní Digimatic
Výška číslic 7,5 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 3,81 µm
Odchylka měření E MPE ±0,00015 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 8 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25,4 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 406-350-30
EAN / GTIN 4946368689814
Číslo výrobce 406-350-30
L-číslo L40010 11927
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny neotáčivým vřeteno a nabízejí následující výhody: Posuvné vřeteno, neotáčivé. Ráčna zajišťuje reprodukovatelné měření. Datový výstup Digimatic.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku
  • výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Rovinnost: 0,000012”
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,00015”
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,126 X 0,036 M
  • HOLD: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 3-8
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • ORIGIN: Ano
  • Souběžnost: 0,00012”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Kroková hodnota číslic: 0,00005”/0,001 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, 1x baterie SR44, nastavovací klíč