{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Czas pracy | 2,4 h | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie; nie | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 0 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 3,81 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,00015 µm | |
| Pomiar siły min. | 3 N | |
| Pomiar siły maks. | 8 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25,4 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 406-350-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368689814 | |
| Numer producenta | 406-350-30 | |
| Numer L | L40010 11927 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |