Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67, 3dílná sada, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 405520 150
Sleva
14 429,00 CZK
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 3583,33 / 1 ks)
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Mez chyby 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní TESA Link Connector TLC
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru plochý
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 12 000 h
Řada TWIN-CAL
Označení výrobce Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405520 150
EAN / GTIN 4067263132714
Číslo výrobce 405520 150

Popis

Provedení:

  • Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.
  • Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.
  • Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.
  • Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.
  • Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.