{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Contenido | juego | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Interfaz | TESA Link Connector TLC | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma plana | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Duración de funcionamiento | 12.000 h | |
| Serie | TWIN-CAL | |
| Denominación del fabricante | Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Templado | sí | |
| Superficie de medición | revestimiento con metal duro | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Duración de funcionamiento | 12.000 h | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 405520 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263132714 | |
| Número del fabricante | 405520 150 |