Ruční vozík - 2-nápravový

Artiklové číslo: 4051L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4051L
EAN / GTIN 4017976440514
Číslo výrobce 4051L

Popis

Provedení:

namontováno

Popis:

Svařované z profilové oceli a ocelové trubky, práškově lakovaná zářivě modrá RAL 5007. S ložnou plochou, 2 předními stěnami o výšce 300 mm (trubkový ocelový rám s vodotěsnou překližkou) a 2 podélnými stěnami z voděodolné překližky o výšce 220 mm. Řízení točny s řídicí pákou a rukojetí. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Řídicí páka s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem rukojeti a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola splňuje evropskou normu EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Užitečná délka plochy (mm): 1000
Užitečná šířka plochy (mm): 550
Výška ložného prostoru (mm): 308
Celková délka (mm): 1272
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85