Kivitel:
szerelve
Leírás:
Acélprofilból és acélcsőből hegesztett, porszórt, ragyogó kék RAL 5007. Rakodófelülettel, 2 elülső fal 300 mm magas (cső alakú acélkeret vízálló rétegelt lemezzel) és 2 push-in hosszanti fal vízálló rétegelt lemezből 220 mm magas. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Hasznos terület hossza (mm): 1000
Hasznos szélesség (mm): 550
Rakfelület magassága (mm): 308
Teljes hossz (mm): 1272
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85