• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Sada baterií pro úchylkoměry, Typ: PACK

Artiklové číslo: 404310 PACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: CR2477

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Lithium
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí CR2477
Kapacita akumulátoru 1 Ah
Napětí akumulátorů 3 V
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620
Výrobce/odpovědná osoba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Popis

Provedení:

Bateriový blok jako externí napájení pro číselníkové úchylkoměry GARANT a Sylvac. Kompatibilní s typem připojením Power-RS. Včetně montážní desky.

Vhodné pro:

Číselníkové úchylkoměry č. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 a 404302 nebo kompatibilní s číselníkovými úchylkoměry ⌀ 60 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku