Digitální číselníkový úchylkoměr – AKCE rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 404020 12,5
Sleva
14 253,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 6. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 60 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP52
Tloušťka pouzdra 28 mm
Označení výrobce MarCator 1075 S
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,5 N
Měřicí síla max. 1 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,02 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Rozhraní Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404020 12,5
EAN / GTIN 4059192014308
Číslo výrobce 404020 12,5
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s velkým (12 mm) kontrastním LCD displejem. Díky referenčnímu systému je po zapnutí okamžitě připraven k měření.

Funkce:

Vynulování možné v každé poloze, preset (přednastavení rozměru), změna směru počítání, Auto-Off (volitelně). Aretační funkce: Blokování kláves proti neúmyslné manipulaci.
IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3× Digitale Messuhr Nr. 434020 12,5 und Batterien Nr. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915. Datový kabel č. 498940.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku