Reloj comparador digital – AKTION Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 404020 12,5
Descuento
564,57 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 15 jun 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 60 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP52
Grosor de la carcasa 28 mm
Denominación del fabricante MarCator 1075 S
Material carcasa plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,5 N
Fuerza de medición máx. 1 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,02 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,01 mm
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,01 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Opto RS232C
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404020 12,5
EAN / GTIN 4059192014308
Número del fabricante 404020 12,5
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande (12 mm). Gracias al sistema de referencia, listo para la medición inmediata tras el encendido.

Función:

Puesta a cero del indicador en cualquier posición, preajuste (ajuste previo de medida), inversión del sentido del recuento, parada automática (seleccionable). Función de bloqueo: Bloqueo de teclado contra manejo imprevisto.
IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

3× Digitale Messuhr Nr. 434020 12,5 und Batterien Nr. 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.° 434900; 434910; 434915. Cable de datos n.° 498940.

Descargas y documentos

Productos adecuados