{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 60 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP52 | |
| Dicke des Gehäuses | 28 mm | |
| Herstellerbezeichnung | MarCator 1075 S | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 12,5 mm | |
| Messkraft min. | 0,5 N | |
| Messkraft max. | 1 N | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Fehlergrenze | 0,02 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; Opto RS232C; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 404020 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192014308 | |
| Herstellernummer | 404020 12,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |