Stupňovitý vrták HSS 14 kroků vrtání Ø 4-30mm 3-povrchový hřídel Ø 10mm HICOAT s povlakem

Artiklové číslo: 4007220802762
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
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220802762
EAN / GTIN 4007220802762
Číslo výrobce 25201043
L-číslo L51140 280

Popis

Provedení:

  • HC-FEP

Popis:

HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. HSS stupňové vrtáky s vysoce kvalitním potahem HICOAT HC-FEP jsou odolné proti opotřebení a mohou být použity při obrábění oceli, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů, termoplastických a termosetových plastů. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT HC-FEP nabízí vysokou tvrdost a odolnost proti oxidaci. Lze je proto použít i na tvrdé materiály bez přidání chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Počet kroků vrtáku: 14 kusů
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 100 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 200 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 100 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 200 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 100 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1600 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 1600 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Provedení: HC-FEP
  • Kroky vrtáku: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/28,0/0,16/0,18/0,14/30,0/26,0/0,20/0,0
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Rozsah vrtání, od: 4 mm
  • Rozsah vrtání, až do: 30 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
  • Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
  • Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
  • Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
  • Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.

Použití:

  • Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSS používejte na plechy, trubky a profily až do maximální tloušťky materiálu 4 mm. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT lze použít bez přídavku chladiv. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT jsou obzvláště vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX).
  • Zpracování úloh: Zahloubení; odjehlování; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek