Stopenjski vrtalnik HSS 14 stopenj vrtanja Ø 4-30 mm 3-površinski oklep-Ø 10 mm prevlečen s HICOAT prevleko

Št. art.: 4007220802762
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
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
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220802762
EAN/GTIN 4007220802762
Številka proizvajalca 25201043
L-število L51140 280
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • HC-FEP

Opis:

HSS koračni vrtalniki za vrtanje in odstranjevanje tankih listov, cevi in profilov iz različnih materialov. Vsi stopenjski svedri so opremljeni s tripovršinsko gredjo za varen prenos navora. HSS koračni vrtalniki z visoko kakovostno HICOAT prevleko HC-FEP so odporni proti obrabi in se lahko uporabljajo pri obdelavi jekla, nerjavečega jekla (INOX), barvnih kovin, termoplastične in termoplastične mase. stopenjski svedri s HICOAT prevleko HC-FEP nudi visoko toplotno trdoto in odpornost na oksidacijo. Zato se lahko uporabljajo tudi na trdih materialih brez dodajanja hladilne tekočine.

Lastnosti:

  • Število korakov vrtanja: 14 kosov
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 100 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 200 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 100 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 200 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 100 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 1600 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 2400 vrt./min
  • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 1600 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 2400 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 1600 vrt./min
  • Izvedba: HC-FEP
  • Koraki vrtanja: 4,0/0/8,0/0, 0/26, 22/0,16, 24/0,20/6,0/0,18/0,14/0,0/12, 10/28, 0/30,0
  • Ø Metrična gred: 10 mm
  • Območje vrtanja, od: 4 mm
  • Obseg vrtanja, do: 30 mm
  • Dolžina, skupno: 100 mm

Prednosti:

  • Vrtanje in brušenje v samo enem koraku.
  • Popolna gladkost in visoka zmogljivost rezanja.
  • Enostavno centriranje in vrtanje skozi kakovostno vrtalno konico.
  • Olajšano uvlečenje skozi izvrtane pločevine s pomočjo stožec orodja.
  • Ne-lomljivi čipi se odstranijo čisto, tako kot v spiralni svedri.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Na ploščah, ceveh in profilih do največje debeline materiala 4 mm uporabite HSS vaje. stopenjski svedri s premazom HICOAT se lahko uporablja brez dodajanja hladilnih sredstev. stopenjski svedri s premazom HICOAT je še posebej primeren za strojno obdelavo nerjavečega jekla (INOX).
  • Opravila obdelave: Countertoing; razkosavanje; vrtanje
  • Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Jeklena litina
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • les
    • Cink