Provedení:
Popis:
HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. HSS stupňové vrtáky s vysoce kvalitním potahem HICOAT HC-FEP jsou odolné proti opotřebení a mohou být použity při obrábění oceli, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů, termoplastických a termosetových plastů. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT HC-FEP nabízí vysokou tvrdost a odolnost proti oxidaci. Lze je proto použít i na tvrdé materiály bez přidání chladicí kapaliny.
Charakteristika:
- Počet kroků vrtáku: 9 kusů
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 160 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 320 RPM
- OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 160 RPM
- OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 320 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 160 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1600 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 2400 RPM
- OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 1600 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 2400 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1600 RPM
- Provedení: HC-FEP
- Kroky vrtáku: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
- Ø Metrická hřídel: 8 mm
- Rozsah vrtání, od: 4 mm
- Rozsah vrtání, až do: 20 mm
- Délka, celkem: 75 mm
Výhoda:
- Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
- Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
- Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
- Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
- Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.
Použití:
- Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSS používejte na plechy, trubky a profily až do maximální tloušťky materiálu 4 mm. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT lze použít bez přídavku chladiv. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT jsou obzvláště vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX).
- Zpracování úloh: Zahloubení; odjehlování; vrtání
- Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Ocelová litina
- Dřevotřísková deska
- Měď
- Duroplasty
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Tvrdé dřevo
- Více neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Hliníkové slitiny odolné
- Dřevo
- zinek