• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Getrapte boor HSS 9 boortrappen Ø 4-20 mm drievlaks-schacht-Ø 8 mm HICOAT-coating

Artikelnummer: 4007220802755
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
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
Snijmateriaal HSS
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220802755
EAN/GTIN 4007220802755
Nummer fabrikant 25201042
L-nummer L51140 279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • HC-FEP

Omschrijving:

HSS-getrapte boren voor het boren en ontbramen van dunne platen, buizen en profielen uit verschillende materialen. Voor een betrouwbare draaimomentoverbrenging beschikken alle getrapte boren over een drievlaks-schacht. HSS-getrapte boren met hoogwaardige HICOAT-coating HC-FEP zijn slijtvast en veelzijdig te gebruiken bij de bewerking van staal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen, thermoplastische en duroplastische kunststoffen. Getrapte boren met HICOAT-coating HC-FEP bieden een hoge warmtehardheid en oxidatiebestendigheid. Zij kunnen daarom zonder gebruik van koelmiddelen ook op harde materialen ingezet worden.

Kenmerk:

  • Aantal, boortrappen: 9 Stück
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 160 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 320 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 160 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 160 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 1600 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 2400 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 1600 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 1600 RPM
  • Uitvoering: HC-FEP
  • Boortrappen: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Boorbereik, van: 4 mm
  • Boorbereik, tot: 20 mm
  • Lengte, totaal: 75 mm

Voordeel:

  • Boren en ontbramen in slechts één stap.
  • Absolute gladheid en hoge snijprestaties.
  • Moeiteloos centreren en boren door hoogwaardige boorkop.
  • Gemakkelijker terugtrekken van doorgeboorde platen door middel van gereedschapskegel.
  • Niet-brekende chips worden netjes verwijderd, net als in een spiraalboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Getrapte boren met HICOAT-coating kunnen zonder toevoeging van koelmiddelen worden gebruikt. Getrapte boren met HICOAT-coating zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX).
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Meld u aan