Jehlový pilník CORINOX Vysoká tvrdost povrchu Halbrund 180mm Swiss Hieb 2, středně jemný

Artiklové číslo: 4007220303993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220303993
EAN / GTIN 4007220303993
Číslo výrobce 19658184
L-číslo L51180 157

Popis

Popis:

Jehlové pilníky CORINOX mají výjimečnou povrchovou tvrdost 1 200 HV (tvrdost proutí) a mohou být použity pro přesné podání velmi malých a jemných součástí. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: COR 108
  • Tvar: Půlkulatá
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 180 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,5 mm
  • Výška: 2 mm

Výhoda:

  • Extrémně odolné proti opotřebení a stabilní díky vysoké tvrdosti povrchu.
  • Může být také použit na materiály, které jsou obtížně spis.
  • Neseďte.
  • Čipy lze snadno odčerpat.
  • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Ušlechtilá ocel (INOX)

Poznámka:

Uveďte požadovaný střih.

Vhodné produkty

Příslušenství