sada spirálových vrtáků 19-tlg. OCEL HSSG N DIN 338

Artiklové číslo: 4007220168172
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220168172
EAN / GTIN 4007220168172
Číslo výrobce 25203701
L-číslo L51140 848

Popis

Provedení:

  • STEEL

Popis:

sada obsahuje 19 spirálových vrtáků HSS v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. Upevnění spirálových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 19 kusů
  • Typ Pferd: sada SPB DIN 338 HSSG N 1-10 OCEL 19-DÍLNÁ
  • Provedení: STEEL
  • Spirálové úhelníky, z : 24 °
  • Spirálové úhly do: 30 °
  • úhelník: 118 °

Výhoda:

  • Velmi dobrá evakuace čipů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Přesné centrování a nízká přítlačná síla díky křížovým broušením.
  • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
  • Snadné vystředění.

Použití:

Doporučení pro použití: Při vrtání kovů používejte pokud možno kvalitní řezný olej nebo chladicí mazivo. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost vrtačky. Výjimka: Při obrábění hliníku přidejte místo řezného oleje petrolej. Dodržujte doporučené rychlosti.