Assortiment de forets hélicoïdaux, 19 pièces, STEEL HSSG N DIN 338, usinage universel

Réf.: 4007220168172
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220168172
EAN / GTIN 4007220168172
Réf. fabricant 25203701
Article hors catalogue L51140 848

Description

Exécution:

  • STEEL

Description:

L'assortiment comprend 19 forets hélicoïdaux HSS en version STEEL, en HSSG (M2), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets hélicoïdaux HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 19 Stück
  • Type PFERD: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-10 STEEL 19TLG
  • Exécution: STEEL
  • Angle de spirale, de: 24 °
  • Angle de spirale, jusqu’à: 30 °
  • Angle: 118 °

Avantage(s):

  • Très bonne évacuation des copeaux.
  • Grande précision de concentricité.
  • Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
  • Utilisation universelle pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton et l’aluminium.
  • Centrage simple.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées.