Stupňovitý vrták HSS 13 kroků vrtání Ø 4-39 mm 3-povrchový hřídel Ø 10 mm HICOAT s povlakem

Artiklové číslo: 4007220166079
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 27 mm
Průměr břitu, min. 4 mm
Průměr břitu, max. 39 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 13
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HC-FEP
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 107 mm
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220166079
EAN / GTIN 4007220166079
Číslo výrobce 25201044
L-číslo L51140 827
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • HC-FEP

Popis:

HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. HSS stupňové vrtáky s vysoce kvalitním potahem HICOAT HC-FEP jsou odolné proti opotřebení a mohou být použity při obrábění oceli, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů, termoplastických a termosetových plastů. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT HC-FEP nabízí vysokou tvrdost a odolnost proti oxidaci. Lze je proto použít i na tvrdé materiály bez přidání chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Počet kroků vrtáku: 13 kusů
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 80 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 160 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 80 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 160 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 80 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1600 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 1600 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Provedení: HC-FEP
  • Kroky vrtáku: 4,0/6,0/9,0/12,0/15,30/27,0/0,0/24,21/18,0/39,0/33,0/36,0/0,0
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Rozsah vrtání, od: 4 mm
  • Rozsah vrtání, až do: 39 mm
  • Délka, celkem: 107 mm

Výhoda:

  • Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
  • Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
  • Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
  • Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
  • Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.

Použití:

  • Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSS používejte na plechy, trubky a profily až do maximální tloušťky materiálu 4 mm. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT lze použít bez přídavku chladiv. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT jsou obzvláště vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX).
  • Zpracování úloh: Zahloubení; odjehlování; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek