{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 27 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 4 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 39 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Anzahl Stufen | 13 | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HC-FEP | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 107 mm | |
| Produktart | Stufenbohrer |
| Artikelnummer | 4007220166079 | |
| EAN / GTIN | 4007220166079 | |
| Herstellernummer | 25201044 | |
| L-Nummer | L51140 827 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |